Beli injection molding di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding MachinesDeskripsi:-The clamping range is large and it can be adjusted steplessly.-The height can be adjusted quickly and easily with the hexagon bolt still attached.-When removing, the main body will not fall even when the bolt is loosened so it is safe. -When attaching the mold of the injection machine.atribut:
- Material: Steel
- RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection Moldingatribut:
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- Color: Black
- GETRA Moulding MachineDeskripsi:This rolling machine is suitable for home industry products such as snacks, bakery and others 2 Set of adjustable rollers Mould capacity : + 2000 pcs/hour Mould width 380 mmatribut:
- Length (mm): 1390
- Width (mm): 660
- Height (mm): 1060
- Voltage (V): 380
- Phase: 3
- Frequency (Hz): 50
- Wattage (W): 750
- Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)atribut:
- Material: Plastic
- Capacity (L): 60
- Product Size(mm): 390x390x610
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- WINWELL Smart Clamp (Klem Setel)atribut:
- Depth (mm): 44
- Finishing Material: Forged product
- RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)atribut:
- Color: Black
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- RUCIKA Sambungan Pipa Tee Equal Segmentedatribut:
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- Color: Black
- RUCIKA Sambungan Pipa Reducer Injection Moldingatribut:
- Material: High Density Polyethylene (HDPE)
- Color: Black
- LOCTITE Threadlocker Industrial 270 (Lem Baut)Deskripsi:LOCTITE®270™ is designed for the permanent locking and sealing of threaded fasteners. The product cures when confined in the absence of air between close fitting metal surfaces and prevents loosening and leakage from shock and vibration. LOCTITE® 270™ is particularly suited for heavy duty applications such as studs into motor housings, nuts onto studs in pump housings and other fasteners where high strength is required. LOCTITE® 270™ provides robust curing performance. It not only works on active metals (e.g. brass, copper) but also on passive substrates such as stainless steel and plated surfaces. The product offers high temperature performance and oil tolerance. It tolerates minor surface contaminations from various oils, such as cutting, lubrication, anti-corrosion and protection fluids.TYPICAL PROPERTIES OF UNCURED MATERIALSpecific Gravity @ 25 °C 1.1Viscosity, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):Spindle 2, speed 20 rpm 400 to 600Viscosity, Cone & Plate, 25 °C, mPa·s (cP):Cone C60/1°Ti @ shear rate 129 s-1 450Flash Point - See SDSNSF InternationalRegistered to NSF Category P1 for use as a sealant wherethere is no possibility of food contact in and around foodprocessing areas. Note: This is a regional approval. Pleasecontact your local Technical Service Center for moreinformation and clarification.atribut:
- Size (ml): 50
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- CONSTANT Digital RTD Thermometer with Probeatribut:
- Measurement Range: -50°C-300°C or -58°F-572°F
- Accuracy: ±1°C (-30°C-250°C), otherwise more than ±2°C ±1.8°F (-22°C-482°F), otherwise more than ±4°F
- Resolution: 0.1° for -19.9°-199.9°, otherwise 1°
- Battery: 3x1.5V (AAA Size)
- Standard Accesories: penetration Probe, Holster, Battery, Manual
- Size (HxWxD) (mm): 190x90x53
- Weight (g): Approx. 300
- FLOBAL Soft Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)Deskripsi:Uses a one-touch coupler! A special PVC hose with a maximum working pressure of 1.5 MPa and good pressure resistance, so it's soft! With a 360° swivelatribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): Hose: 1.5
- Dimensions (WxDxH) (mm): 255x340x355
- Connector: One-touch coupler (socket, plug)
- Hose Length (m): 30
- Hose Diameter (Φmm): Inner diameter 6.5 x outer diameter 10.7
- SUPER TOOL Uni Clamp Set (Flexible Type)Deskripsi:-Even if there is a step, it can be clamped. -To fix the workpiece.atribut:
- Material: Steel (S55C)
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga injection molding Terbaru October 2026
| SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding Machines | Rp639.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection Molding | Rp179.900 |
| GETRA Moulding Machine | Rp34.999.900 |
| Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik) | Rp389.900 |
| KRISBOW Mesin Bubut | Rp90.999.900 |
| WINWELL Smart Clamp (Klem Setel) | Rp6.599.900 |
| RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE) | Rp389.900 |
| RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe) | Rp52.900 |
| KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin) | Rp759.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa Tee Equal Segmented | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P102115763-1.jpg)

/lyP105422790-1.jpg)
/7lP106836273-1.jpg)
/f1P104821541-1.jpg)
/nqP101515854-13.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Lem%20Baut/LOCTITE%20Threadlocker%20Industrial%20270%20(Lem%20Baut)/85P108043293-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)


/h0P110388612-1.jpg)
/P102971903-1.jpg)
/5jP106206199-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Socket%20AW/i9P104821657-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)